曜日別特売
5017SC-9 カーゴパンツ フォーク 30838282

カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ナイト
サイズ4L
内容量1本注文コード30838282品番5017SC-9
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

吸湿速乾性があり、動きやすいストレッチ素材の生地を採用。
着込むほど、洗うほどに変化する、タンガリーのような独特の風合いも魅力です。

ナイトサイズ4Lウエスト(cm)103-118ヒップ(cm)127松吉医科器械コード24-4237-05材質綿50%・ポリエステル50%股下(cm)86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする