トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
ケアスクラブ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
アマンドピンク
ピーチ
アマンドピンク
ターコイズブルー
パープル
ネイビー
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
3L
肩幅(cm)
48
40
42
44
46
48
50
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
30838395
品番
CR152-14
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
ニット素材で動きやすいビビッドカラーのスクラブです。
かがんでも胸が見えにくい胸あて付。
色
アマンドピンク
サイズ
LL
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
22
材質
ポリエステル95%・綿5%、制電、吸汗速乾、防透
着丈(cm)
76
アズワン品番
8-8406-05
松吉医科器械コード
24-4258-01