曜日別特売
CR152-80 ケアスクラブ(男女兼用) トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 30838508

ケアスクラブ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
パープル
サイズL
肩幅(cm)46
内容量1着注文コード30838508品番CR152-80
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

ニット素材で動きやすいビビッドカラーのスクラブです。
かがんでも胸が見えにくい胸あて付。

パープルサイズL胸囲(cm)108肩幅(cm)46袖丈(cm)21材質ポリエステル95%・綿5%、制電、吸汗速乾、防透着丈(cm)73アズワン品番8-8408-04松吉医科器械コード24-4258-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする