曜日別特売
CR117-88 ケアワークシャツ(男女兼用) トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 30838955

ケアワークシャツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ネイビー
サイズ3L
胸囲(cm)116
袖丈(cm)25
内容量1着注文コード30838955品番CR117-88
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

清潔感のあるシンプルなデザインの定番ウェア。
襟先のかざりボタンでキチンと感を演出しています。
両脇には動きやすいスリット入り。

ネイビーサイズ3L胸囲(cm)116肩幅(cm)50袖丈(cm)25材質ポリエステル95%・綿5%、制電、吸汗速乾、防透着丈(cm)79性別男女兼用松吉医科器械コード24-4259-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする