曜日別特売
FT-3 ナースシューズ(美脚ナース) フォーク 30839278

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナースシューズ(美脚ナース)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード30839278品番FT-3
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

5.5cmヒールで美脚効果があります。
両サイド4ヶ所がメッシュで通気性抜群。
抗菌・防臭加工されたオールメッシュのインソール。

ホワイトサイズ(cm)25材質(アッパー)合成皮革(撥水加工)材質(ソール)EVA標準質量(g/片足)165(23.5cm)足幅3Eタイプ松吉医科器械コード24-4262-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする