曜日別特売
- リボンサンダル ファーストレイト 30839838

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リボンサンダル

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ホワイト
サイズS
サイズ(cm)21.5~22
内容量1足注文コード30839838品番-
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

キュートなリボン付きサンダル。
バックストラップには絞めつけ感を緩和するため、一部ゴムを使用しています。

ホワイトサイズSサイズ(cm)21.5~22松吉医科器械コード24-4265-00材質(アッパー)PVC材質(ソール)EVA・ゴム標準質量(g/片足)154(Mサイズ)足幅3Eタイプ材質(インソール)PVC靴タイプサンダル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30839838
2021-03-15
用途: 医務作業時
医療・福祉・介護関連業

可愛くてサイズSがあったので良かったです。喜んで使ってもらえてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする