曜日別特売
SA-8 エバロンサンダルSA-8 フロンテア産業 30840486

エバロンサンダルSA-8

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サックス
サイズLL(25~25.5cm)
サイズ(cm)25~25.5
内容量1足注文コード30840486品番SA-8
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

超軽量、ソフトな材質でクッション性に優れた履き心地抜群のサンダル。
耐摩耗性・防滑性・耐薬品性に優れ、手軽に水洗いできます。
抗菌防臭機能付。

サックスサイズLL(25~25.5cm)タイプ婦人サイズ(cm)25~25.5松吉医科器械コード24-4266-03材質エバロン標準質量(g/片足)130(紳士Mサイズ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30840425
2023-03-27
用途: 事務所内。
有限会社鈴木プラスチック製造業

以外と小さめです。余裕がありませんでした!あまり幅広の足ではないのに、残念なお品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする