ME6192 開口器(エスマル氏) 松吉医科器械 30841143

開口器(エスマル氏)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード30841143品番ME6192
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

ホワイトカラーのスタンダード開口器。

材質ポリカーボネート全長(mm)85医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069AC0003松吉医科器械コード24-3813-00医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする