曜日別特売
TB-90 診察台カバー(レザー製) 高田ベッド製作所 30841265

診察台カバー(レザー製)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
適合寸法(cm)60×180
ライトグリーン
内容量1個注文コード30841265品番TB-90
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

耐薬品・抗菌・防汚・難燃性のビニールレザー製。

ライトグリーン適合寸法(cm)60×180松吉医科器械コード20-3800-01材質ビニールレザー寸法(mm)(タレ)170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする