※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
高田ベッド製作所
診察台カバー(レザー製)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
適合寸法(cm)
65×180
60×180
65×180
60×190
65×190
70×190
色
茶
白
アイボリー
黒
茶
ライトグリーン
ライトブルー
ピンク
イエロー
グレー
オレンジ
抹茶
スカイブルー
クリーム
レッド
メディグリーン
メディブルー
ライトブラウン
ライムグリーン
全90種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30841432
品番
TB-90
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
耐薬品・抗菌・防汚・難燃性のビニールレザー製。
色
茶
適合寸法(cm)
65×180
松吉医科器械コード
20-3800-02
材質
ビニールレザー
寸法(mm)
(タレ)170