曜日別特売
TB-75-01 診察台カバー(綿製) 高田ベッド製作所 30842148

※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

診察台カバー(綿製)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
適合寸法(cm)60×180
ブルー
内容量1個注文コード30842148品番TB-75-01
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

綿100%のカラー診察台カバー。
ヒモ2ヶ所付。

ブルー適合寸法(cm)60×180松吉医科器械コード20-3802-01材質綿100%寸法(mm)(タレ)170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする