※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
高田ベッド製作所
診察台カバー(綿製)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
適合寸法(cm)
60×180
60×180
65×180
60×190
65×190
70×190
色
イエロー
白
グリーン
ブルー
ピンク
イエロー
キャメル
ブラウン
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30842166
品番
TB-75-01
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
綿100%のカラー診察台カバー。
ヒモ2ヶ所付。
色
イエロー
適合寸法(cm)
60×180
松吉医科器械コード
20-3802-01
材質
綿100%
寸法(mm)
(タレ)170