※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
高田ベッド製作所
診察台カバー(綿製)フリル付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
適合寸法(cm)
65×180
60×180
65×180
60×190
65×190
70×190
色
白
白
グリーン
ブルー
ピンク
イエロー
キャメル
ブラウン
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30842543
品番
TB-75-02
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
綿100%のカラー診察台カバー。
ヒモ2ヶ所付。
色
白
適合寸法(cm)
65×180
松吉医科器械コード
20-3803-02
材質
綿100%
寸法(mm)
(タレ)185