曜日別特売
TB-75-02 診察台カバー(綿製)フリル付 高田ベッド製作所 30842692

※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

診察台カバー(綿製)フリル付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
適合寸法(cm)65×190
グリーン
内容量1個注文コード30842692品番TB-75-02
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

綿100%のカラー診察台カバー。
ヒモ2ヶ所付。

グリーン適合寸法(cm)65×190松吉医科器械コード20-3803-04材質綿100%寸法(mm)(タレ)185
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする