※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
高田ベッド製作所
ロング診察台カバー(綿製)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
適合寸法(cm)
70×180
60×180
65×180
70×180
色
イエロー
白
グリーン
ブルー
ピンク
イエロー
キャメル
ブラウン
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30843006
品番
TB-81
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
冷たさを感じさせない綿100%素材(防縮加工)を使用。
ヒモ2ヶ所付。
色
イエロー
適合寸法(cm)
70×180
松吉医科器械コード
24-4133-02
材質
綿100%
寸法(mm)
(タレ)300