1430201001S 駆血チューブ(40m巻) 牧口ゴム 30843198

※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

駆血チューブ(40m巻)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ナチュラル
内容量1個注文コード30843198品番1430201001S
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

カットして使用するお得な40m巻タイプ。
チューブは天然ゴムの質感を再現したポリウレタン製。
ラテックスフリー。

ナチュラル長さ(m)40材質ポリウレタンチューブ外径×内径(mm)8.4×6松吉医科器械コード24-4147-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする