曜日別特売
YL-CR01 カテーテル収納ラック 松吉医科器械 30844564

カテーテル収納ラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード30844564品番YL-CR01
参考基準価格(税別)¥336,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

カテーテルをボックスのまま収納できます。
収納ボックスは手前に傾くため、取り出す際に便利です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×400×1550材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)1550ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×350×698松吉医科器械コード24-4050-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする