ケルン
カテーテルボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
30844582
品番
KC-601
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕切板があり、長さの違うカテーテルをすっきりと整理・収納できます。
持ち手が付いているので、回診車にもセット可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×95×330/450
付属品
仕切板(200×325mm)
材質
多層発泡ポリプロピレン
高さ(mm)
330/450
松吉医科器械コード
24-4052-00
注意
※掲載の画像は専用のマグネット(KC-601-01)にて付着しているものです。