※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本医理器材
ベッドネーム小児P型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ヒヨコ
クマ
ゾウ
ヒヨコ
コアラ
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30844652
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
お子様向けのキャラクターをあしらったベッドネームです。
丸パイプ仕様ベッド専用。
ベッドネーム用紙1枚付。
付属品
ベッドネーム用紙×1枚
材質
ポリ塩化ビニール
寸法(mm)
140×155
色
ヒヨコ
松吉医科器械コード
23-6872-04