曜日別特売
HS-W48(T) 徘徊お知らせお待ちくん TAKEX(タケナカエンジニアリング) 30844695

※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

徘徊お知らせお待ちくん

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
松吉医科器械コード24-4285-00
内容量1個注文コード30844695品番HS-W48(T)
参考基準価格(税別)¥90,000販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

マットセンサーを踏むとワイヤレスで受信機にお知らせします。
マットセンサーは日常生活防水仕様で、消毒や洗浄も可能です。
無線到達距離:約100m。

セット内容マットセンサー、ジャック付送信機、卓上型受信機寸法(mm)(マット)800×400×5電源(受信機)ACアダプタ(付属)、(送信機)単3乾電池×2個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(受信機)200×70×125松吉医科器械コード24-4285-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする