UMW-03 ワンダーマット 光研化成 30844923

※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

ワンダーマット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)500×1000×5
内容量1個注文コード30844923品番UMW-03
参考基準価格(税別)¥9,680販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

ベッドからの転落や転倒による衝撃を緩和する、薄型衝撃吸収マットです。
特殊素材により、薄型ながら超衝撃吸収を実現。
水洗いや、エタノール・次亜塩素酸による清拭が可能です。

材質特殊ポリウレタンフォーム質量(kg)0.7ブラウンサイズS寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)500×1000×5松吉医科器械コード24-3429-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする