曜日別特売
HB407 カルテブック (スタンダード) CY4 リヒトラブ 30845133

カルテブック (スタンダード) CY4

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ライトグリーン
内容量1個注文コード30845133品番HB407
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,700

カルテの見えないスタンダード表紙タイプ。
耐久性を高めるために表紙と背表紙の底部にガードプレートを取り付けています。

サイズA4穴数4穴ライトグリーン収納量約180枚松吉医科器械コード24-4515-01材質抗菌特殊カーフ、ポリプロピレン背幅(mm)28寸法(縦×横)(mm)315×250

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
30845133HB40776138772HB407HB407 カルテブック CY4-4Lタイプ<スタンダード> リヒトラブ 76138772カルテブック CY4-4Lタイプ<スタンダード>リヒトラブ1冊
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする