曜日別特売
115MM 爪切剪刀(反型) メドライフ 30846716

※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

爪切剪刀(反型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード30846716品番115MM
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
材質ステンレス全長(mm)115タイプ反型アズワン品番0-5487-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000018松吉医科器械コード24-3835-01医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする