※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本医理器材
試料カップ(フタ付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1式(1000組)
1式(1000組)
1式(500組)
容量(mL)
120
60
120
200
430
全4種類を一覧で見る
内容量
1式(1000組)
注文コード
30846743
品番
KP-120
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
耐寒性・透明性・衝撃性に優れた検体容器です。
廃棄時は熱処理(オートクレーブまたは熱湯)により、約1/10に収縮します。
付属品
検査用ラベル
材質
無可塑塩化ビニール
容量(mL)
120
外寸法(mm)
Φ85×40
松吉医科器械コード
24-3899-01