17722 制菌ストッキネット アルケア 30847285

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

制菌ストッキネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
幅(cm)7.5
内容量1個注文コード30847285品番17722
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

衛生管理に役立つ制菌タイプの綿100%下巻チューブ包帯です。
MRSAを含む幅広い菌の増殖を持続的かつ的確に抑え、消臭効果にも優れています。

長さ(m)8幅(cm)7.5サイズ(号)3松吉医科器械コード24-3861-01包帯種類チューブ包帯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
1が参考にしています
2023-03-22

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする