26342302 薄くても腰をしっかり支えるコルセット セルヴァン 30847513

※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

薄くても腰をしっかり支えるコルセット

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズM~L
ウエスト(cm)64~77
モカ
内容量1枚注文コード30847513品番26342302
参考基準価格(税別)¥5,280販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

薄くてもしっかり腰を支えるコルセット
柔らかくて薄い生地を使用しているのにしっかり腰を支えてくれる腰コルセットです。
薄手の生地を使用しているので家事や仕事中でも目立ちにくい。
こだわりの設計でお腹を支えている筋肉をサポートし、お腹に力が入りやすい構造に。
幅約21cmの幅広タイプで腰をサポート!!
メッシュ生地でオールシーズン快適!!
2重のベルトでしっかり固定されます。
背中部分にはクッション性があり、空気層のある『ダブルラッセル』を使用!!
目立ちにくいモカ色と、スポーティなブラックの2色展開。
マジックテープを使用していますので、装着がとても簡単です。

サイズM~Lウエスト(cm)64~77モカアズワン品番65-0550-76適合部位松吉医科器械コード24-3871-00
注意
※絞らないでください。色移りしやすいので他のものとは別に洗ってください。面テープは閉じたままで洗ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30847513
2025-06-16
用途: 日常
その他業種

幅が広く腰をしっかりサポートしてくれて、メッシュなのでこれからの暑い時期にも助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする