曜日別特売

アボネットガードF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
オリーブ
内容量1個注文コード30847888品番NO.2101
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,027
販売価格(税別)
14,570

頭の全周囲の保護重視型です。
屋内外問わずに、日常的にかぶれるカジュアルなデザイン。
付属の緩衝材リングは取り外しができ、別売のカラーに付け替えてコーディネイトを楽しめます。

付属品あごひも×2本、緩衝材リング材質(本体)ポリエステル100%、(緩衝材)マイクロセルポリウレタンフォーム、ナイロン70%、ポリエステル30%オリーブサイズM~L(56~60cm)質量(g)200松吉医科器械コード24-3892-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする