曜日別特売

アボネットガードF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ブラック
内容量1個注文コード30847915品番NO.2101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000

頭の全周囲の保護重視型です。
屋内外問わずに、日常的にかぶれるカジュアルなデザイン。
付属の緩衝材リングは取り外しができ、別売のカラーに付け替えてコーディネイトを楽しめます。

付属品あごひも×2本、緩衝材リング材質(本体)ポリエステル100%、(緩衝材)マイクロセルポリウレタンフォーム、ナイロン70%、ポリエステル30%ブラックサイズM~L(56~60cm)質量(g)200松吉医科器械コード24-3892-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする