曜日別特売
VX2120-01-2G1 直動形2ポートソレノイドバルブ (VX2120-0~) SMC 30848106

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2120-01-2G1 直動形2ポートソレノイドバルブ (VX2120-0~) SMC 30848106
VX2120-01-2G1 直動形2ポートソレノイドバルブ (VX2120-0~) SMC 30848106

直動形2ポートソレノイドバルブ (VX2120-0~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード30848106品番VX2120-01-2G1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,150

・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
・流量20%UP※
・高さ寸法10%Down※
・質量30%Down※
・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
※当社従来品比較。
・マニホールド型式:VVX21,VVX22,VVX23

リード線取出方法グロメットポート数2材質(シール)NBR管接続口径1/8定格電圧AC200(50/60Hz)弁形式/ボディ形状N.C./単体オリフィス径(Φmm)3耐圧(MPa)5.0最高作動圧力差(MPa)0.6弁構造直動形ポペット

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
30848106VX2120-01-2G157426153VX210BDVX2120-01-2G1 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX210 SMC 57426153直動形2ポートソレノイドバルブ VX210SMC1個
2,398
税込2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする