トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
キラク入浴介助用シャツ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ネイビー
ピンク
サックス
ネイビー
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
3L
胸囲(cm)
106
90
94
98
102
106
110
着丈(cm)
74
62
65
68
71
74
77
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
30849062
品番
CR108
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
エプロンがいらない超撥水入浴介助ウェア。
水をはじくのでエプロンなしでも入浴介助ができます。
ニットだからムレにくく通気性に優れています。
色
ネイビー
サイズ
LL
材質
ポリエステル100%(エアトール撥水ニット)
胸囲(cm)
106
着丈(cm)
74
裄丈(cm)
45
アズワン品番
8-8403-05
性別
男女兼用
松吉医科器械コード
24-4020-04