※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
キラク入浴介助用パンツ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
3L
SS
S
M
L
LL
3L
股下(cm)
27
22
23
24
25
26
27
ヒップ(cm)
127
107
111
115
119
123
127
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
30849157
品番
CR558
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
エプロンがいらない超撥水入浴介助ウェア。
水をはじくのでエプロンなしでも入浴介助ができます。
ニットだからムレにくく通気性に優れています。
色
ネイビー
サイズ
3L
股下(cm)
27
材質
ポリエステル100%(エアトール撥水ニット)
ウエスト(cm)
94~104
ヒップ(cm)
127
アズワン品番
8-8404-06
性別
男女兼用
松吉医科器械コード
24-4021-05