※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本衛材
ファーストグリップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
幅(cm)
22
6.5
7.5
8.5
10
12
14
22
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30850182
品番
NE-188
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
適度な弾力性と圧迫力を持ち、圧迫療法に最適なチューブ包帯です。
ラテックスフリー。
オートクレーブ、EOG滅菌可能。
長さ(m)
5
幅(cm)
22
サイズ(号)
8
アズワン品番
8-1507-07
松吉医科器械コード
24-4446-06
包帯種類
チューブ包帯