EG-10RKS 遠赤外線ヒーター(天吊りタイプ) DENSO(デンソー) 30852237

遠赤外線ヒーター(天吊りタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
消費電力(kW)1.0
内容量1台注文コード30852237品番EG-10RKS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥47,300

床に空きスペースが少ない工場でも安全に快適暖房です。

用途
床に置くスペースのない場所。
トラスコ品番462-2308質量(kg)5.2電源(V)単相100連数天吊1連プラグなし消費電力(kW)1.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×170×154電源コードなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする