ジーベック
スラックス 2022
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
チャコールグレー
ディープネイビー
チャコールグレー
アイボリー
キャメル
サイズ
82
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30858713
品番
2022
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
火に強く、吸湿・吸水性に優れた綿100%。
ノータック仕様ですっきりデザイン。
フロントファスナーは丈夫なYKK 3YGファスナーを使用。
色
チャコールグレー
サイズ
82
混率(%)
綿100
股下(cm)
80
種別
スラックス
素材
ツイル
色番
25