ジーベック
ラットズボン 2023
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ディープネイビー
ディープネイビー
チャコールグレー
アイボリー
キャメル
サイズ
76
70
73
76
79
82
88
91
95
100
105
110
115
120
85
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30859115
品番
2023
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
火に強く、吸湿・吸水性に優れた綿100%。
ノータック仕様ですっきりデザイン。
ラットパンツは右にファスナーポケット付き。
フロントファスナーは丈夫なYKK 3YGファスナーを使用。
色
ディープネイビー
サイズ
76
混率(%)
綿100
股下(cm)
80
種別
ズボン
素材
ツイル
色番
19