ジーベック
PETラットズボン 9193
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
コン
コン
アイボリー
ブルーグレー
グリーン
モスグリーン
キャメル
サイズ
91
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
全90種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30862082
品番
9193
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ソフトな着心地
再生ポリエステルを使ったエコ生地の柔らかな着心地が特徴のワークウェア。
帯電防止加工も施され、建築・土木を中心にハードな現場に人気です。
撥水加工で雨や汚れた水をはじきます。
色
コン
サイズ
91
混率(%)
ポリエステル50(再生ポリエステル100)・綿50
股下(cm)
78
種別
ズボン
素材
エコツイル
色番
10