ジーベック
PETラットズボン 9193
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ブルーグレー
コン
アイボリー
ブルーグレー
グリーン
モスグリーン
キャメル
サイズ
91
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
全90種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30862387
品番
9193
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ソフトな着心地
再生ポリエステルを使ったエコ生地の柔らかな着心地が特徴のワークウェア。
帯電防止加工も施され、建築・土木を中心にハードな現場に人気です。
撥水加工で雨や汚れた水をはじきます。
色
ブルーグレー
サイズ
91
混率(%)
ポリエステル50(再生ポリエステル100)・綿50
股下(cm)
78
種別
ズボン
素材
エコツイル
色番
43