曜日別特売
1624 T/Cツイルレディーススラックス  1624 ジーベック 30868976

T/Cツイルレディーススラックス 1624

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ディープネイビー
サイズ17
ウエスト(cm)84
内容量1本注文コード30868976品番1624
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

高機能定番服に新色がラインナップ
動きやすいNEWプリーツロン+立体裁断、機能ポケット、帯電防止など、高機能かつスマートなデザインで人気の定番服に新色がくわわりました。女性用アイテムも豊富で、さらにお選びいただきやすくなってなす。
シワになりにくく丈夫な素材
ウエスト幅には+3cmの伸び幅があるNEWピタリティウエストゴムを採用。「見た目スッキリ、穿き心地ラクラク」を実現しています。

ディープネイビーサイズ17混率(%)ポリエステル65・綿35股下(cm)74トラスコ品番795-1914種別スラックスウエスト(cm)84ヒップ(cm)109素材T/Cツイル色番19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする