直動形2ポートソレノイドバルブ (VX2230S-0~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード30880482品番VX2230S-02-4C1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000

・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
・流量20%UP※
・高さ寸法10%Down※
・質量30%Down※
・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
※当社従来品比較。
・マニホールド型式:VVX21,VVX22,VVX23

リード線取出方法コンジットポート数2材質(シール)PTFE管接続口径1/4定格電圧AC220V(50/60Hz)弁形式/ボディ形状N.C./単体オリフィス径(Φmm)4.5耐圧(MPa)5.0弁構造直動形ポペット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする