曜日別特売
LDA4LGE17ESW LED電球 広配光 E17 Panasonic(パナソニック) 30882505

LED電球 広配光 E17

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード30882505品番LDA4LGE17ESW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
口金E17定格消費電力(W)4.3光色電球色相当定格電圧(V)100全光束(Lm)440長さ(mm)72質量(g)35タイプ小形電球タイプ 40形相当外径(Φmm)35定格寿命(時間)40000色温度(K)2700定格入力電流(A)0.075アズワン品番64-8909-11グリーン購入法適合電球の種類LED電球

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
30882505LDA4LGE17ESW26775798LDA4LGE17SK4A1KLDA4LGE17ESW LED電球E17広配光パルック Panasonic(パナソニック) 26775798LED電球E17広配光パルックPanasonic(パナソニック)1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする