曜日別特売
7100 ブルゾン 7100 ジーベック 30891753

7100 ブルゾン 7100 ジーベック 30891753
7100 ブルゾン 7100 ジーベック 30891753
7100 ブルゾン 7100 ジーベック 30891753
7100 ブルゾン 7100 ジーベック 30891753

ブルゾン 7100

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ4L
グレー
内容量1着注文コード30891753品番7100
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

寒冷地で絶大な人気
綿混率を高めた吸汗性の高い裏綿素材に、抗菌防臭加工と帯電防止加工を加えた機能性で、使い勝手のいいワークウェアとして評価をいただいています。
室内外を問わず、広い職場に対応しています。
暖かで、熱にも強い高機能素材。
背中のプリーツロンが激しい動きにもスムーズに対応。
タバコの火などにも溶けにくい難溶融加工を施しています。
左袖には作業の邪魔にならない便利なペン差し付きです。

グレーサイズ4L混率(%)ポリエステル90・ウール10、(表綿)ポリエステル100、(裏綿)ポリエステル65・ウール35種別ブルゾン胸囲(cm)132肩幅(cm)56袖丈(cm)60着丈(cm)72素材裏ウール色番20材質(ボタン)金属材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)12.5×16.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30891753
2021-07-13
用途: 営業回り、作業時、いつでも
建設業・工事業

15年この商品愛用しております。洗剤を汚れた部分に付けて洗濯すれば、グリスや油汚れが付着してもほぼほぼ落ちる。耐久性は抜群、とにかく生地が強いのでかなりの年数着られる商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする