曜日別特売
7860 綿100%ジャンパー 7860 ジーベック 30915675

7860 綿100%ジャンパー 7860 ジーベック 30915675
7860 綿100%ジャンパー 7860 ジーベック 30915675
7860 綿100%ジャンパー 7860 ジーベック 30915675
7860 綿100%ジャンパー 7860 ジーベック 30915675

綿100%ジャンパー 7860

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ4L
ブルー
内容量1着注文コード30915675品番7860
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

頑固一徹、ロングセラー
綿100%生地の丈夫さを全面に押し出した伝統的ワークウェア。
前ボタンを隠す比翼仕立てに、フラップポケットには糸穴かがりのボタンを使用したフラットフロント仕様。
勤勉なる頑固さをも彷彿とさせ、根強い人気の超ロングセラーです。
丈夫でシワになりにくい素材。
右胸のフラップポケットは便利なマルチポケット。
左胸ポケットは二重構造で内側に携帯電話を収納できます。
前ボタンを隠す比翼仕立てでフラットフロントにしています。

ブルーサイズ4L混率(%)綿100種別ジャンパー胸囲(cm)127肩幅(cm)56.5袖丈(cm)58.5着丈(cm)71素材ツイル色番40材質(ボタン)金属ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14×16.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする