曜日別特売
6015 静電長袖ポロシャツ 6015 ジーベック 30918003

静電長袖ポロシャツ 6015

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ5L
シロ
内容量1枚注文コード30918003品番6015
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

静電気防止に優れたスタイリッシュポロ
静電気帯電防止素材(導電性繊維入り)を使用しているので摩擦による静電気の発生や帯電をセーブします。
また、ゴミの付着を抑え、高い安全性を保ちます。
スッキリとした着用感で着心地にこだわった新定番のスタイリッシュポロシャツです。
導電性繊維入り。フルダル糸で透け防止と紫外線カットでUVケアも!
衿のテープにジーベックネーム入でスポーティに。
両脇消臭テープ付きで夏場の汗の臭いカット。
胸ポケット、左袖ペン差しで収納抜群。

シロサイズ5L仕様胸ポケット付胸囲(cm)129混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)52袖丈(cm)65着丈(cm)75素材ワッフル色番32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする