曜日別特売
6025 カノコ長袖ポロシャツ 6025 ジーベック 30919175

カノコ長袖ポロシャツ 6025

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ5L
コン
内容量1枚注文コード30919175品番6025
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

風通しがよくサラリとした自然な肌触り
自然な肌触りの綿とドライタッチなポリエステルを兼ね備えたことで洗濯後も乾きやすく、汗をかいても蒸れたりしないので、さらりとした肌触りと清涼感のある着心地を実現します。
スッキリシルエットにもこだわった定番ポロシャツです。
汗をかいても表面に吸収・拡散させるので、いつでもサラリとした肌触り。
衿のテープは、とも生地でカジュアルに。
両脇消臭テープ付きで夏場の汗の臭いカット。
胸ポケット、左袖ペン差しで収納抜群。

コンサイズ5L仕様胸ポケット付胸囲(cm)129混率(%)ポリエステル55・綿45肩幅(cm)52袖丈(cm)65着丈(cm)75素材交織カノコ色番10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする