曜日別特売
6035 長袖ポロシャツ 6035 ジーベック 30920548

長袖ポロシャツ 6035

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズSS
コン
内容量1枚注文コード30920548品番6035
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

汗をかいてもすぐ乾くから着心地爽やか!
吸汗速乾性抜群のハニカムメッシュ素材を使用。
通気性に優れたメッシュ素材で汗を素早く乾燥させます。
汗をかいてもベタつかず着心地のよさを保ちます。
快適な着心地とスッキリしたシルエットで機能性に優れた1着です。
肌側に優れたポリエステルを使用した素材で、通気性に優れ、汗をかいてもベタつかず吸汗した汗を速やかに乾燥させます。
衿のテープにジーベクネーム入りでスポーティに。
胸ポケット付き。
両脇消臭テープ付きで夏場の汗の臭いカット。

コンサイズSS仕様胸ポケット付胸囲(cm)88混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)41.5袖丈(cm)57着丈(cm)60素材ハニカムメッシュ(裏使い)+吸汗速乾色番10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする