162 軽防寒ブルゾン 162 ジーベック 30921406

162 軽防寒ブルゾン 162 ジーベック 30921406
162 軽防寒ブルゾン 162 ジーベック 30921406
162 軽防寒ブルゾン 162 ジーベック 30921406
162 軽防寒ブルゾン 162 ジーベック 30921406
162 軽防寒ブルゾン 162 ジーベック 30921406
162 軽防寒ブルゾン 162 ジーベック 30921406
162 軽防寒ブルゾン 162 ジーベック 30921406
162 軽防寒ブルゾン 162 ジーベック 30921406
162 軽防寒ブルゾン 162 ジーベック 30921406

軽防寒ブルゾン 162

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ3L
ロイヤルブルー
内容量1着注文コード30921406品番162
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

蓄熱素材+起毛トリコット使用で軽量ながら抜群の保温性能!スポーティタイプのNEWデザイン。
防寒性に優れ、軽量で動きやすいからアクティブワークに最適。
フラッシュファスナー&クロ反射フレーム
右胸圧着ファスナーと反射フレームがデザインアクセントとなり、格好良く安全対策。
蓄熱保温素材+起毛トリコット裏地
背当て部分は蓄熱保温素材を使用、体温を外に逃がさず衣服内に反射。保温性がUPします。身頃裏は起毛トリコットを使用し、軽くても暖かい仕様です。
ラグラン袖
衿メッシュ
逆玉口ポケット
袖裏タフタ
バインダーテープ(袖)
バインダーテープ(裾)
左側内ポケット
右胸ファスナーポケット

ロイヤルブルーサイズ3L混率(%)ポリエステル100種別ブルゾン胸囲(cm)124着丈(cm)69裄丈(cm)92素材ポリエステルカルゼ色番46材質(ファスナー)樹脂胸ポケット右(幅×深さ)(cm)13.5×23.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする