322 防寒ブルゾン 322 ジーベック 30921923

322 防寒ブルゾン 322 ジーベック 30921923
322 防寒ブルゾン 322 ジーベック 30921923
322 防寒ブルゾン 322 ジーベック 30921923
322 防寒ブルゾン 322 ジーベック 30921923
322 防寒ブルゾン 322 ジーベック 30921923
322 防寒ブルゾン 322 ジーベック 30921923
322 防寒ブルゾン 322 ジーベック 30921923
322 防寒ブルゾン 322 ジーベック 30921923

防寒ブルゾン 322

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ4L
クロ
内容量1着注文コード30921923品番322
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

細部に施されたディテールが保温性を持続させる。
衿、裾、袖口はリブ仕様で保温性UP。
両脇ポケット、右胸ポケットには金属ファスナーを使用し物が落ちにくい。
暖かさと男らしいカッコ良さを演出するボリューム感。胴裏には、嵩高中綿を使用し保温性とボリューム感。両脇ポケットにも中綿を入れたボリューム感UP。
高密度に織り上げたしなやかさと光沢感。

クロサイズ4L混率(%)ポリエステル100種別ブルゾン胸囲(cm)135肩幅(cm)57袖丈(cm)69着丈(cm)71素材高密度ポリエステルタフタ色番90材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)12.5×13胸ポケット右(幅×深さ)(cm)11.5×20.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30921887
2026-02-05
用途: 普段使い
農・林・水産業

ポケットが鬼ほどあります。
薄さの割に防寒はしっかりしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする