曜日別特売
320 防寒パンツ 320 ジーベック 30922194

320 防寒パンツ 320 ジーベック 30922194
320 防寒パンツ 320 ジーベック 30922194
320 防寒パンツ 320 ジーベック 30922194
320 防寒パンツ 320 ジーベック 30922194
320 防寒パンツ 320 ジーベック 30922194

防寒パンツ 320

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ4L
クロ
内容量1本注文コード30922194品番320
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

保温力の高い中綿入りで暖かさをキープ。
左後ろポケットはフラップ付きで物が落ちにくい。
前ボタンは丈夫な金属製。
暖かさと男らしいカッコ良さを演出するボリューム感。両脇にボリューム感のあるカーゴポケット。
高密度に織り上げたしなやかさと光沢感。

クロサイズ4L混率(%)ポリエステル100股下(cm)76種別パンツ腰廻り(cm)102~112生地高密度ポリエステルタフタ色番90材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30922167
2024-04-03
用途: 冬季のバイク運転
スタイルひかりサービス業

暖かい、防水、柔らかい、色も汚れが目立たないので気に入りました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする