曜日別特売

防水3パンツ 530

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
グリーン
サイズ4L
腰廻り(cm)102~112
内容量1本注文コード30926473品番530
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

雨や水の浸入を防ぎ、汗をかいても蒸れない防寒ウェアです。高透湿素材が雨や水の浸透をしっかりガード。ムレによる不快な冷えを防ぎ、快適性を確保します。軽くてムレにくい防水素材。
水や冷気の侵入を防ぐ目貼りテープ(内股は未使用)。
ウエストシャーリング。
裾ファスナー。

グリーンサイズ4L混率(%)(表)ナイロン100、(裏)ポリエステル100股下(cm)78種別パンツ腰廻り(cm)102~112生地(表)タッサー、(裏)ワッフルライナー色番60材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする