曜日別特売
371 メチャカルコート 371 ジーベック 30927532

371 メチャカルコート 371 ジーベック 30927532
371 メチャカルコート 371 ジーベック 30927532
371 メチャカルコート 371 ジーベック 30927532
371 メチャカルコート 371 ジーベック 30927532
371 メチャカルコート 371 ジーベック 30927532
371 メチャカルコート 371 ジーベック 30927532

メチャカルコート 371

(1件のレビュー)
取扱停止中
サイズ6L
グレー
内容量1着注文コード30927532品番371
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥11,990
販売価格(税別)
10,900

カジュアル感覚の軽量防寒。屋外で動きやすく、風や冷えから身体を守る機能を装備しました。アクティブワーカーのためのスポーティな防寒着です。
携帯電話収納ポケット。
便利な内ポケット。
携帯電話収納ポケット。
腰を冷えから守るカイロポケット。
風に侵入を防ぐ二重仕立て。

グレーサイズ6L混率(%)(表)ナイロン100、(裏)ポリエステル100種別コート素材(表)異形糸タフタ色番20材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×18.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30927645
2022-12-14
用途: 通勤
その他業種

本当に軽い。でも防風、保温機能はさすが寒中作業着。見かけも黒は普通のビジネスコートに見えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする